text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszabbító 3/8 150mm


Drive bit 3/8" - 9.53 mm.

Artikelnummer 1W630076
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type 1000V Extension

Beschreibung

Drive bit 3/8" - 9.53 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer 1W630076
EAN 3148510288994
UBB 500637376269
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr J.210AVSE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.