Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
6F732214
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
Facom hosszabbító 116mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Teljes leírás
Cikkszám
6F732214
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
116
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
116
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Márka
Facom
Type
1000V Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Cikkszámok
Cikkszám
6F732214
EAN
3148510526065
UBB
500637384263
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
R.210AVSE