text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszabbító 100mm


Square drive profile gives 6° working angle. Hard to access with a socket or universal joint? Use a wobble extension ! Finish: bright chrome.

Cikkszám 8B792150
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Facom
Type Wobble Extension

Leírás

Square drive profile gives 6° working angle. Hard to access with a socket or universal joint? Use a wobble extension ! Finish: bright chrome.

Cikkszámok

Cikkszám 8B792150
EAN 3148510526027
UBB 500637384834
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.210S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.