Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
6H220059
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
Facom hosszabbító 1/2 x 100 SR
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Teljes leírás
Cikkszám
6H220059
Felületvédelem
Lebarnult
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Lebarnult
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Facom
Type
Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Cikkszámok
Cikkszám
6H220059
EAN
3148518693714
UBB
500637389882
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
S.208SR