text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszabbító 1/2 75 mm


Square drive rounded profile gives 8° working angle. Useful where access is limited. Finish: bright chrome.

Cikkszám 7Z075476
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Facom
Type Wobble Drive Extension

Leírás

Square drive rounded profile gives 8° working angle. Useful where access is limited. Finish: bright chrome.

Cikkszámok

Cikkszám 7Z075476
EAN 3148510577708
UBB 500637389627
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S.208S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.