text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 7mm 5/16” hex 70mm


Cikkszám 6Y082006
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8.9
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 7.94
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6Y082006
EAN 3148510229423
UBB 500639078236
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EH.207L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.