Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
4W501369
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
Facom hosszú süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 6mm 5/16” Hex 70mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4W501369
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
6
Teljes hossz (mm)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
5/16 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
7
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
6
Teljes hossz (mm)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
7.94
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4W501369
EAN
3148510229355
UBB
500639078079
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
EH.206L