text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú hatszögletes kulcs 7/32” szilíciumacél foszfát 135mm


Cikkszám 0R978285
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5.5
A tengely hossza (mm) 135
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 140.55
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5.5
A tengely hossza (mm) 135
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 135
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 7/32 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 32
Márka Facom
Model 83H

Cikkszámok

Cikkszám 0R978285
EAN 3148511245217
UBB 500638912666
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83H.7/32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.