text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú hatszögletes kulcs 3/8” szilíciumacél foszfát 170mm


Cikkszám 6V080710
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9.5
A tengely hossza (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 179.52
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9.5
A tengely hossza (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 170
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 38
Márka Facom
Model 83H

Cikkszámok

Cikkszám 6V080710
EAN 3148511245811
UBB 500638910439
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83H.3/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.