Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
8O439754
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
Facom hosszú hatszögletes kulcs 1/4” szilíciumacél foszfát 140mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8O439754
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
6.3
A tengely hossza (mm)
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
146.35
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
6.3
A tengely hossza (mm)
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
140
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Gömbfejjel
Nem
Hosszúság rövid láb (mm)
32
Márka
Facom
Model
83H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8O439754
EAN
3148511245415
UBB
500638905819
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
83H.1/4