text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú hatszögletű kulcs 9/64” szilíciumacél foszfát 95mm


Cikkszám 5S522335
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.5
A tengely hossza (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 98.57
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.5
A tengely hossza (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 95
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 9/64 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 22
Márka Facom
Model 83H

Cikkszámok

Cikkszám 5S522335
EAN 3148511244715
UBB 500638913656
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83H.9/64
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.