text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Facom hosszú hatszögletű kulcs 9/16” szilíciumacél foszfát 215mm


Cikkszám 0F194283
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 14.28
A tengely hossza (mm) 215
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 229.28
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 14.28
A tengely hossza (mm) 215
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 215
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 56
Márka Facom
Model 83H

Cikkszámok

Cikkszám 0F194283
EAN 3148511246313
UBB 500638913409
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83H.9/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.