Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
2A593973
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
Facom hosszú hatszögletű kulcs 5/32” szilíciumacél foszfát 100mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2A593973
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
3.9
A tengely hossza (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
103.97
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
3.9
A tengely hossza (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
100
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk)
5/32 hüvelyk
Gömbfejjel
Nem
Hosszúság rövid láb (mm)
25
Márka
Facom
Model
83H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2A593973
EAN
3148511244814
UBB
500638911676
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
83H.5/32