text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú hatszögletű kulcs 5/16” szilíciumacél foszfát 150mm


Cikkszám 2A169317
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 7.9
A tengely hossza (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 157.94
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 7.9
A tengely hossza (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 150
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 36
Márka Facom
Model 83H

Cikkszámok

Cikkszám 2A169317
EAN 3148511245613
UBB 500638911429
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83H.5/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.