text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú hatszögletű kulcs 3,5 mm szilíciumacél foszfát 95 mm


Cikkszám 1X293538
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.5
A tengely hossza (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 98.5
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.5
A tengely hossza (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 95
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 25
Márka Facom
Model 83H

Cikkszámok

Cikkszám 1X293538
EAN 3148511240366
UBB 500638909613
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83H.3.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.