text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú hatszögletű kulcs 1/8” szilíciumacél foszfát 90mm


Cikkszám 9X566344
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.175
A tengely hossza (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 93.17
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.175
A tengely hossza (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 90
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 20
Márka Facom
Model 83H

Cikkszámok

Cikkszám 9X566344
EAN 3148511244616
UBB 500638906072
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83H.1/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.