Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
7S697743
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
Facom hosszú hatszögletű kulcs 1/2” szilíciumacél foszfát 190mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7S697743
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
12.7
A tengely hossza (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
202.7
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
12.7
A tengely hossza (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
190
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Gömbfejjel
Nem
Hosszúság rövid láb (mm)
45
Márka
Facom
Model
83H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7S697743
EAN
3148511246214
UBB
500638905652
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
83H.1/2