Préslevegős csavarkulcsok
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
Préslevegős csavarkulcsok
5Q173836
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
Facom hosszú hatótávolságú ütvecsavarozó 1„ négyszöghajtású 4068Nm 1/2” 4400RPM
Hozzáadás katalógushoz
Nincs készleten
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
5Q173836
Szélesség
202
Magasság
172
Hosszúság (mm)
523
A gép súlya (kg)
11
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
202
Magasság
172
Hosszúság (mm)
523
A gép súlya (kg)
11
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4400
Készülékoldali légbevezetés
Egyéb
Max. lazítónyomaték (Nm)
4068
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
4068
Vonónyomaték állítható
Igen
Ratcsos modell
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Szükséges légmennyiség
243
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Q173836
EAN
3148519190250
UBB
500637293001
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
NM.1010LF2