text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú gömbfejű hatszögletes kulcs 5/16” szilíciumacél foszfát 152mm


Manufactured in silicon steel. The spherical head allows to handle screws with a tilt angle up to 30°. Finish: phosphate-coated.

Cikkszám 4S352975
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 7.9
A tengely hossza (mm) 152
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 159.93
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 7.9
A tengely hossza (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 152
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 32
Márka Facom
Model 83SH

Leírás

Manufactured in silicon steel. The spherical head allows to handle screws with a tilt angle up to 30°. Finish: phosphate-coated.

Cikkszámok

Cikkszám 4S352975
EAN 3148511238714
UBB 500638919026
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83SH.5/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.