text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú gömbfejű hatszögletes kulcs 3/32” szilíciumacél-foszfát 86mm


Cikkszám 4H108059
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.3
A tengely hossza (mm) 86
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 88.38
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.3
A tengely hossza (mm) 86
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 86
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/32 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 17
Márka Facom
Model 83SH

Cikkszámok

Cikkszám 4H108059
EAN 3148511238516
UBB 500638917871
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83SH.3/32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.