text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszú gömbfejű hatszögletű kulcs 3/8” szilíciumacél foszfát 172mm


Cikkszám 5H993624
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9.5
A tengely hossza (mm) 172
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 181.52
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9.5
A tengely hossza (mm) 172
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 172
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 35
Márka Facom
Model 83SH

Cikkszámok

Cikkszám 5H993624
EAN 3148511238813
UBB 500638918036
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83SH.3/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.