text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyos csavarhúzó bit 2 x 12mm 5/16” Hex 41mm


Cikkszám 7T657176
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 12
Penge vastagsága (mm) 2
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 12
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 12
Penge vastagsága (mm) 2
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 7.94
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7T657176
EAN 3148510246628
UBB 500639092666
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ES.212
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.