text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyos csavarhúzó bit 1 x 5,5 mm 1/4” Hex 25 mm


Cikkszám 4K791279
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5.5
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 4K791279
EAN 3148510249896
UBB 500639091429
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ES.145.5T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.