Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
7F139558
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
Facom hornyos csavarhúzó bit 1.2 x 6.5mm 5/16” Hex 41mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7F139558
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
6.5
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
7.94
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7F139558
EAN
3148510246567
UBB
500639092096
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
ES.206.5