text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyos csavarhúzó bit 0.4 x 2.5mm 4mm Hex 28mm


Cikkszám 5D140984
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 25
Penge vastagsága (mm) 0.5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2.5
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 25
Penge vastagsága (mm) 0.5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5D140984
EAN 3148510245805
UBB 500639088474
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ES.002.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.