text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyos csavarhúzó bit 0,6 x 4,5 mm 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 0T648507
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0T648507
EAN 3148510249865
UBB 500639090272
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ES.134.5T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.