Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
4O143559
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
Facom hornyos csavarhúzó bit 0,5 x 3mm 4mm hex 28mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4O143559
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
3
Penge vastagsága (mm)
0.5
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
3
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
3
Penge vastagsága (mm)
0.5
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Igen
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
4
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4O143559
EAN
3148510245812
UBB
500639088623
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
ES.003