text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyos csavarhúzó bit 0,6 x 3,5 mm 1/4” Hex 50 mm


Cikkszám 7P450016
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3.5
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7P450016
EAN 3148510248295
UBB 500639093086
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ES.603.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.