Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
8C490088
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
Facom hornyos csavarhúzó 1.2mm 100mm penge 210mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8C490088
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
102
Teljes hossz (mm)
210
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
102
Teljes hossz (mm)
210
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Penge átmérő (mm)
6.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Felületvédő penge
Krómozott
Gördülésgátlóval
Nem
Márka
Facom
Model
Isoryl
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8C490088
EAN
3148510102207
UBB
500638828698
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
AR.6.5X100