text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyos csavarhúzó 0.8mm 150mm penge 240mm


Cikkszám 0V534193
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 50
Teljes hossz (mm) 240
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 50
Teljes hossz (mm) 240
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Gördülésgátlóval Nem
Márka Facom
Model Isoryl

Cikkszámok

Cikkszám 0V534193
EAN 3148510100203
UBB 500638827864
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz AR.4X150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.