text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyos csavarhúzó 0.5mm 75mm penge 145mm


Cikkszám 6T243169
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 17.5
Teljes hossz (mm) 145
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 17.5
Teljes hossz (mm) 145
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 3
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Gördülésgátlóval Nem
Márka Facom
Model Isoryl

Cikkszámok

Cikkszám 6T243169
EAN 3148510098852
UBB 500638827450
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz AR.3X75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.