text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyos csavarhúzó 0,4mm 40mm penge 110mm


Cikkszám 9Q001577
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 13
Teljes hossz (mm) 110
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 2
Penge vastagsága (mm) 0.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 13
Teljes hossz (mm) 110
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 2
Penge vastagsága (mm) 0.4
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 2
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Gördülésgátlóval Nem
Márka Facom
Model Isoryl

Cikkszámok

Cikkszám 9Q001577
EAN 3148510098005
UBB 500638826874
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz AR.2X40
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.