text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyolt csavarhúzó bit 0,5 x 4mm 1/4” Hex 50mm


Cikkszám 5M767457
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5M767457
EAN 3148510248301
UBB 500639093243
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ES.604
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.