text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Horgoskulcs 126A.180


For nuts with lateral holes. Removable hooks. Same design and benefits as the "125A" wrench, but fitted with removable hooks to turn holed nuts. The 5 dimensions replace more wrenches than all classical fixed models. Hooks treated for high hardness. Capacity: 15 to 180 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 4M261721
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 4920
Tű átmérője (mm) 80
Fej magassága (mm) 200
Kulcsszélesség (mm) ['1200', '1800']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 4920
Tű átmérője (mm) 80
Fej magassága (mm) 200
Kulcsszélesség (mm) ['1200', '1800']
Márka Facom
Type Hook Wrench

Leírás

For nuts with lateral holes. Removable hooks. Same design and benefits as the "125A" wrench, but fitted with removable hooks to turn holed nuts. The 5 dimensions replace more wrenches than all classical fixed models. Hooks treated for high hardness. Capacity: 15 to 180 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 4M261721
EAN 3148511347089
UBB 500638590405
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 126A.180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.