text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Horgoskulcs 116.50


For nuts with lateral holes. Removable hooks. Sliding the mobile jaw is ensured by simple sliding. Locking on nut is ensured by self-tightening. The wrenches are fitted with 2 sets of easily interchangeable hooks. Capacity: 0 to 200 mm. Presentation: satin chrome handle body phosphated hooks.

Cikkszám 2C454410
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 2130
Kulcsszélesség (mm) ['0', '500']
Márka Facom
Árucikk kód 82041200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 2130
Kulcsszélesség (mm) ['0', '500']
Márka Facom
Árucikk kód 82041200
Type Hook Wrench

Leírás

For nuts with lateral holes. Removable hooks. Sliding the mobile jaw is ensured by simple sliding. Locking on nut is ensured by self-tightening. The wrenches are fitted with 2 sets of easily interchangeable hooks. Capacity: 0 to 200 mm. Presentation: satin chrome handle body phosphated hooks.

Cikkszámok

Cikkszám 2C454410
EAN 3148511338001
UBB 500638587450
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 116.50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.