Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
5E705479
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
Facom Hex gömbcsavarhúzó bit 1,5 mm 4 mm hex 28 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5E705479
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
1.5
Teljes hossz (mm)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Golyós reteszelés
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
1.5
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
1.5
Teljes hossz (mm)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Golyós reteszelés
Igen
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
4
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5E705479
EAN
3148510256252
UBB
500639100824
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
ETS.001.5