Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
5Z615058
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
Facom hatszögletű kulcs 2,5 mm acélból készült, krómozott T-markolat 125 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Z615058
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
A tengely hossza (mm)
62.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
125
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
A tengely hossza (mm)
62.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
125
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Gömbfejjel
Nem
Hosszúság rövid láb (mm)
62.5
Márka
Facom
Model
84TC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Z615058
EAN
3148518026109
UBB
500638922640
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
84TC.2.5