text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hatszögletű dugókulcs ütvecsapó bit 17mm 1/2” dugókulcs 79mm


Cikkszám 3J393613
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 17
Teljes hossz (mm) 79
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 17
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 17
Teljes hossz (mm) 79
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 3J393613
EAN 3148517879409
UBB 500639158830
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz NSHM.17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.