Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
4C976100
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
Facom hatszögletű csavarhúzó bit 1.5mm 4mm Hex 28mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4C976100
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
1.5
Teljes hossz (mm)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
1.5
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
1.5
Teljes hossz (mm)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Igen
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
4
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4C976100
EAN
3148510231532
UBB
500639070472
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
EH.001.5