Nedtrain Oud
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Igépi csavarhúzók
0Y443971
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
Facom hatszög/nyílászáras/Phillips/Pozidriv/Torx ütvecsavarhúzó készlet hőformázott tálcában 21 részes
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Y443971
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Csomagolás
Ügy
Tömeg
1920
Teljes hossz (mm)
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Csomagolás
Ügy
Tömeg
1920
Teljes hossz (mm)
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['400', '400']
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ
3
Karimás csavarhúzók száma
4
Torx csavarhúzók száma
5
Fej szélessége (mm)
139
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Igen
Fej magassága (mm)
59
Skálával
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Y443971
EAN
3148515103858
UBB
500638852847
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
NS.265M