Hajlított csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Hajlított csillagkulcsok
4K539775
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
Facom Hajlított csillagkulcsok 8X9
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4K539775
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
231.7
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
231.7
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
11.8
Nagy fejszélesség (mm)
13.3
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4K539775
EAN
3662424024009
UBB
500638511872
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
57L.8X9