Hajlított csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Hajlított csillagkulcsok
5Z616408
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
Facom Hajlított csillagkulcsok 7/32X1/4
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
5Z616408
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
191.8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
6.35
Kis kulcsméret (mm)
5.556
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
191.8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
6.35
Kis kulcsméret (mm)
5.556
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
9.5
Nagy fejszélesség (mm)
10.7
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82032000
Type
Offset Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Z616408
EAN
3662424023897
UBB
500638511047
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
57L.7/32X1/4