text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 5/8X3/4


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Cikkszám 4G105036
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 396.1
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 396.1
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Kis kulcsméret (mm) 15.875
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 22.8
Nagy fejszélesség (mm) 26.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Offset Ring Wrench

Leírás

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Cikkszámok

Cikkszám 4G105036
EAN 3662424023965
UBB 500638510627
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57L.5/8X3/4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.