text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 5.5X7


Cikkszám 4J162597
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 191.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 5.556
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 191.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 5.556
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 9.5
Nagy fejszélesség (mm) 10.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 4J162597
EAN 3662424023996
UBB 500638510213
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57L.5.5X7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.