Hajlított csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Hajlított csillagkulcsok
2P061268
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
Facom Hajlított csillagkulcsok 3/8X7/16
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2P061268
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
288
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
4.763
Kis kulcsméret (mm)
9.525
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
288
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
4.763
Kis kulcsméret (mm)
9.525
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
14.6
Nagy fejszélesség (mm)
17.2
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2P061268
EAN
3148519379617
UBB
500638513852
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
59L.3/8X7/16