text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 25/32X7/8


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Cikkszám 3H694641
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 409.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22.225
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 409.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22.225
Kis kulcsméret (mm) 19.843
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 25/32 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 28.5
Nagy fejszélesség (mm) 31
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Offset Ring Wrench

Leírás

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Cikkszámok

Cikkszám 3H694641
EAN 3662424023989
UBB 500638509405
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57L.25/32X7/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.