text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 18X19


Cikkszám 9T984075
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 25.3
Nagy fejszélesség (mm) 26.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Straight Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9T984075
EAN 3148519379525
UBB 500638513696
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59L.18X19
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.