text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 11/16X13/16


Cikkszám 3P881881
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 396.1
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 20.638
Kis kulcsméret (mm) 17.463
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 396.1
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 20.638
Kis kulcsméret (mm) 17.463
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 13/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 25.4
Nagy fejszélesség (mm) 30
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82032000
Type Offset Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 3P881881
EAN 3662424023972
UBB 500638507003
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57L.11/16X13/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.