text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 10X11


Cikkszám 1X930543
Surface protection Other
Length (mm) 276.4
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 11
Wrench size small (mm) 10
Single wrench model No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Surface protection Other
Length (mm) 276.4
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 11
Wrench size small (mm) 10
Single wrench model No
Low spark model No
Half moon model No
Wrench size small (inch) 3/8 inch
Wrench size large (inch) 7/16 inch
Head width small (mm) 14.6
Head width large (mm) 16
Ratcheting model No
Point count 12
Open model No
Brand Facom

Cikkszámok

Cikkszám 1X930543
EAN 3662424024023
UBB 500638506682
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57L.10X11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.