text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 10X11


Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Article number 0Z028984
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 288
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 288
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 14.6
Nagy fejszélesség (mm) 16
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Straight Ring Wrench

Description

Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Article numbers

Article number 0Z028984
EAN 3148519379013
UBB 500638512607
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  59L.10X11
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.